Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Edelstahl A4, blank

DIN 906 Edelstahl A4 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-A4-R1/2

Art.-Nr. 02510012
EAN 4049557779904

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 02510012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

R1/2

Länge (l1)

10 mm

Normen

DIN 906

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS10

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Gangzahl pro Zoll

14

Gewindeform

Kegelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen