Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Edelstahl A4, blank

DIN 906 Edelstahl A4 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-A4-R3/8

Art.-Nr. 02510038

EAN 4038898250319

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 02510038
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
R3/8

Länge (l1)

10 mm

Normen

DIN 906

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS8

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Gangzahl pro Zoll

19

Gewindeform

Kegelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen