Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Messing, blank

DIN 906 Messing blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-MS-IS17-R1

Art.-Nr. 0241081

EAN 4046777763928

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Messing, blank

Art.-Nr. 0241081

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

R1

Länge (l1)

12 mm

Normen

DIN 906

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS17

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Gangzahl pro Zoll

11

Gewindeform

Kegelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen