Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Messing, blank
DIN 906 Messing blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-MS-IS7-R1/4
Art.-Nr.
02410814
EAN 4046777763843
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R1/4 |
Länge (l1) | 10 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS7 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gangzahl pro Zoll | 19 |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |