Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Messing, blank
DIN 906 Messing blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-MS-IS8-R3/8
Art.-Nr. 02410838
EAN 4046777763867
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R3/8 |
Länge (l1) | 10 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS8 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gangzahl pro Zoll | 19 |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |