Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, blank
DIN 906 Stahl blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-IS17-R1
Art.-Nr. 0241740007
EAN 4050642426139
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R1 |
Länge (l1) | 12 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS17 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |