Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 906 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-IS10-(A2K)-R1/2
Art.-Nr. 0241870016
EAN 4050642426474
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R1/2 |
Länge (l1) | 10 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS10 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gangzahl pro Zoll | 14 |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |