Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 906 Stahl verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-IS12-(A2K)-R3/4

Art.-Nr. 0241870018

EAN 4050642426467

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0241870018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
R3/4

Länge (l1)

12 mm

Normen

DIN 906

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS12

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Gangzahl pro Zoll

14

Gewindeform

Kegelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen