Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 906 Stahl gelb verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-IS12-(A2C)-R3/4

Art.-Nr. 0241870181
EAN 4050642426344

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 0241870181

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

R3/4

Länge (l1)

12 mm

Normen

DIN 906

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS12

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Gangzahl pro Zoll

14

Gewindeform

Kegelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen