Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 906 Stahl gelb verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-IS17-(A2C)-R1

Art.-Nr. 0241870201

EAN 4050642426504

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 0241870201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
R1

Länge (l1)

12 mm

Normen

DIN 906

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS17

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Gangzahl pro Zoll

11

Gewindeform

Kegelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen