Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 906 Stahl gelb verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-IS5-(A2C)-R1/8
Art.-Nr. 0241870101
EAN 4050642426269
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R1/8 |
Länge (l1) | 8 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |