Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 906 Stahl gelb verzinkt Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-IS8-(A2C)-R3/8
Art.-Nr.
0241870141
EAN 4046778440385
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R3/8 |
Länge (l1) | 10 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS8 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gangzahl pro Zoll | 19 |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |