Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussspanner Pro mit ergonomischem 2K-Handgriff

Verschlussspanner Pro mit 2K Griff
SHNLSPN-SPNVERSHL-GR3-(53,5-101)

Art.-Nr. 5761150003

EAN 4065746090599

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussspanner Pro mit ergonomischem 2K-Handgriff

Art.-Nr. 5761150003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger horizontaler Verschlussspanner für das schnelle Verschließen von Deckeln, Türen, Formen oder Abdeckungen in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Winkelfußbreite (b1)

48 mm

Winkelfußlänge (b2)

35 mm

Bohrungsdurchmesser (d1)

6,5 mm

Lochabstand min./max. (a1)

24,5-32 mm

Lochabstand 3 min./max. (a3)

48,5-96 mm

Lochabstand (a4)

14 mm

Lochabstand 2 (a2)

19 mm

Höhe (h1)

70 mm

Spannhöhe min./max. (h2)

53,5-101 mm

Arbeitshöhe (h3)

19 mm

Länge (l1)

93 mm

Länge min./max. (l2)

169-216 mm

Spannkraft (F1)

3,2 kN

Öffnungswinkel (α)

90 Grad

Produktgewicht (per Stück)

120,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen