Verschlussspanner Pro mit ergonomischem 2K-Handgriff
Verschlussspanner Pro mit 2K Griff
SHNLSPN-SPNVERSHL-GR4-(66,0-130)
Art.-Nr. 5761150004
EAN 4065746090605
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger horizontaler Verschlussspanner für das schnelle Verschließen von Deckeln, Türen, Formen oder Abdeckungen in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkelfußbreite (b1) | 64,5 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 53,5 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 8,5 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 35-46 mm |
Lochabstand 3 min./max. (a3) | 59-123 mm |
Lochabstand (a4) | 19 mm |
Lochabstand 2 (a2) | 32 mm |
Höhe (h1) | 94,5 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | 66-130 mm |
Arbeitshöhe (h3) | 26 mm |
Länge (l1) | 111 mm |
Länge min./max. (l2) | 209-273 mm |
Spannkraft (F1) | 7,0 kN |
Öffnungswinkel (α) | 90 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 120,000 g |
