Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussstopfen GPN 300 F

Verschlussstopfen GPN 300 F Schwarz
VERSHLSTO-GPN300-F 19-20,7-SCHWARZ

Art.-Nr. 059838819

EAN 4048539038459

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussstopfen GPN 300 F

Art.-Nr. 059838819

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen.

Die Verschlussstopfen haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf ermöglicht einen platzsparenden Einsatz.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d3)

20,7 mm

Innendurchmesser (d1)

20,7 mm

Außendurchmesser (d2)

25 mm

Schaftdurchmesser max. (C)

20,7 mm

Einstecktiefe (h1)

8 mm

Höhe (M)

10,5 mm

Sonstige Norm

GPN 300 F

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen