Verschlussstopfen GPN 300 F
Verschlussstopfen GPN 300 F Natur
VERSHLSTO-GPN300-F031-8,6-NATUR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flachkopf-Ausführung. Fester Sitz durch balligen Schaft.
Wir bitten, bei der Auswahl dieser Verschlussstopfen zu berücksichtigen, dass der Schaftdurchmesser d3 etwa 0,2 bis 0,8 mm (je nach Nennmaß) größer sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschließenden Gewindes.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 8,6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Schaftdurchmesser max. (C) | 8,6 mm |
Einstecktiefe (h1) | 4,5 mm |
Höhe (M) | 6,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 300 F |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |