Verschlussstopfen GPN 300 F
Verschlussstopfen GPN 300 F Natur
VERSHLSTO-GPN300-F142-16,5-NATUR
Art.-Nr. 0598387142
EAN 4049557336916
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen.
Flachkopf-Ausführung. Fester Sitz durch balligen Schaft.
Wir bitten, bei der Auswahl dieser Verschlussstopfen zu berücksichtigen, dass der Schaftdurchmesser d3 etwa 0,2 bis 0,8 mm (je nach Nennmaß) größer sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschließenden Gewindes.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 16,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Schaftdurchmesser max. (C) | 16,5 mm |
Einstecktiefe (h1) | 5,5 mm |
Höhe (M) | 7,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 300 F |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |