Verschlussstopfen GPN 300 F
Verschlussstopfen GPN 300 F Schwarz
VERSHLSTO-GPN300-F182-21,7-SCHWARZ
Art.-Nr. 0598388182
EAN 4038898861614
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen.
Die Verschlussstopfen haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf ermöglicht einen platzsparenden Einsatz.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 21,700 mm |
Innendurchmesser (d1) | 21,700 mm |
Außendurchmesser (d2) | 25 mm |
Schaftdurchmesser max. (C) | 21,7 mm |
Einstecktiefe (h1) | 8 mm |
Höhe (M) | 10,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 300 F |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |