Verschlussstopfen GPN 300 F
Verschlussstopfen GPN 300 F Schwarz
VERSHLSTO-GPN300-F28-36,5-SCHWARZ
Art.-Nr. 059838828
EAN 4038898861492
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen.
Die Verschlussstopfen haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf ermöglicht einen platzsparenden Einsatz.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d3)  | 36,500 mm  | 
Innendurchmesser (d1)  | 36,500 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 42 mm  | 
Schaftdurchmesser max. (C)  | 36,5 mm  | 
Einstecktiefe (h1)  | 15 mm  | 
Höhe (M)  | 18 mm  | 
Sonstige Norm  | GPN 300 F  | 
Werkstoff  | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte  | 
Farbe  | Schwarz  | 
Temperaturbeständigkeit min./max.  | -40 bis 60 °C  | 
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.  | 80 °C  |