Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussstopfen GPN 300 F

Verschlussstopfen GPN 300 F Natur
VERSHLSTO-GPN300-F301-39-NATUR

Art.-Nr. 0598387301
EAN 4047376500594

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussstopfen GPN 300 F

Art.-Nr. 0598387301

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen.

Flachkopf-Ausführung. Fester Sitz durch balligen Schaft.



Wir bitten, bei der Auswahl dieser Verschlussstopfen zu berücksichtigen, dass der Schaftdurchmesser d3 etwa 0,2 bis 0,8 mm (je nach Nennmaß) größer sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschließenden Gewindes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d3)

39 mm

Außendurchmesser (d2)

42 mm

Schaftdurchmesser max. (C)

39 mm

Einstecktiefe (h1)

15 mm

Höhe (M)

18 mm

Sonstige Norm

GPN 300 F

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen