Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussstopfen GPN 300 V

Verschlussstopfen GPN 300 V
VERSHLSTO-GPN300-V19-20,7-NATUR

Art.-Nr. 059839719

EAN 4038898089919

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussstopfen GPN 300 V

Art.-Nr. 059839719

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen.

Die Verschlussstopfen haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf und der abgestimmte Kopfdurchmesser erlauben eine Versenkung in der Bohrung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d3)

20,7 mm

Einstecktiefe (h1)

10,5 mm

Sonstige Norm

GPN 300 V

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen