Verschlussstopfen GPN 300 V
Verschlussstopfen GPN 300 V
VERSHLSTO-GPN300-V30-38,4-NATUR
Art.-Nr. 059839730
EAN 4045727864111
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen.
Die Verschlussstopfen haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf und der abgestimmte Kopfdurchmesser erlauben eine Versenkung in der Bohrung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 38,4 mm |
Einstecktiefe (h1) | 12,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 300 V |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |