Verschlussstopfen W.TEC®COVER CAP WP 300 F Polyethylen, Natur
Verschlussstopfen WP 300 F W.TEC-Serie
VERSHLSTO-WP300-F-PE-NATUR-17,1
Art.-Nr.
0597300171
EAN 4050642712492
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 17,100 mm |
Innendurchmesser (d1) | 14,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24,2 mm |
Einstecktiefe (h1) | 9 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |