Verschlussstopfen W.TEC®COVER CAP WP 300 F Polyethylen, Natur
Verschlussstopfen WP 300 F W.TEC-Serie
VERSHLSTO-WP300-F-PE-NATUR-27,7
Art.-Nr. 0597300277
EAN 4050642712560
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar als
- Kappe (außen)
 - Stopfen (innen)
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d3)  | 27,700 mm  | 
Innendurchmesser (d1)  | 23 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 32,6 mm  | 
Einstecktiefe (h1)  | 8,8 mm  | 
Werkstoff  | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte  | 
Farbe  | Natur  | 
