Verschlussstopfen W.TEC®COVER CAP WP 300 F Polyethylen, Natur
Verschlussstopfen WP 300 F W.TEC-Serie
VERSHLSTO-WP300-F-PE-NATUR-32,6
Art.-Nr.
0597300326
EAN 4052713430823
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 32,600 mm |
Innendurchmesser (d1) | 29 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34,3 mm |
Einstecktiefe (h1) | 12 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |