Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussstopfen W.TEC®COVER CAP WP 300 F Polyethylen, Natur

Verschlussstopfen WP 300 F W.TEC-Serie
VERSHLSTO-WP300-F-PE-NATUR-46,7

Art.-Nr. 0597300467
EAN 4050642712614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussstopfen W.TEC®COVER CAP WP 300 F Polyethylen, Natur

Art.-Nr. 0597300467

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verwendbar als


  • Kappe (außen)

  • Stopfen (innen)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d3)

46,700 mm

Innendurchmesser (d1)

41,9 mm

Außendurchmesser (d2)

58,7 mm

Einstecktiefe (h1)

18 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen