Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschraubung flach dichtend mit Innengewinde EN10242 U1, Temperguss, blank

EN10242 U1 Temperguss blank
FITT-VSHR-FL-EN10242-I/I-U1-S-R1/2

Art.-Nr. 4988800955

EAN 4048539948086

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschraubung flach dichtend mit Innengewinde EN10242 U1, Temperguss, blank

Art.-Nr. 4988800955

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

48 mm

Anschlussgewinde (G)

R 1/2 Zoll

Länge 4

22 mm

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Blank

DIN

10242

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Schlüsselweite (s)

26 mm

Schlüsselweite 2 (s1)

41 mm

Schlüsselweite 3

26 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen