Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschraubung flach dichtend mit Innengewinde EN10242 U1, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 U1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-VSHR-FL-EN10242-I/I-U1-V-R2 1/2

Art.-Nr. 4988800968

EAN 4050382141040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschraubung flach dichtend mit Innengewinde EN10242 U1, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800968
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
Anschlussgewinde (d1)

R 2 1/2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge (a)

85 mm

Länge 4 (z1)

31 mm

Schlüsselweite (s1)

85 mm

Schlüsselweite 2 (s2)

111 mm

Schlüsselweite 3 (s3)

85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen