Verschraubung flach dichtend mit Innengewinde EN10242 U1, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 U1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-VSHR-FL-EN10242-I/I-U1-V-R3/8
Art.-Nr.
4988800954
EAN 4048539502226
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
Anschlussgewinde (d1) | R 3/8 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 47 mm |
Länge 4 (z1) | 27 mm |
Schlüsselweite (s1) | 22 mm |
Schlüsselweite 2 (s2) | 32 mm |
Schlüsselweite 3 (s3) | 12 mm |