Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschraubung konisch dichtend mit Innen- und Außengewinde EN10242 U12, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 U12 Temperguss feuerverzinkt
FITT-VSHR-KON-EN10242-I/A-U12-V-R1/2

Art.-Nr. 4988801059
EAN 4050382111623

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschraubung konisch dichtend mit Innen- und Außengewinde EN10242 U12, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988801059

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 1/2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge (a)

66 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen