Verschraubung konisch dichtend mit Innengewinde EN10242 U11, Temperguss, blank
EN10242 U11 Temperguss blank
FITT-VSHR-KON-EN10242-I/I-U11-S-R1 1/2
Art.-Nr. 4988801031
EAN 4050382138897
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
Länge | 70 mm |
Anschlussgewinde (G) | R 1 1/2 Zoll |
Länge 4 | 32 mm |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Blank |
DIN | 10242 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Schlüsselweite (s) | 54 mm |
Schlüsselweite 2 (s1) | 74 mm |
Schlüsselweite 3 | 54 mm |