Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschraubung konisch dichtend mit Innengewinde EN10242 U11, Temperguss, blank

EN10242 U11 Temperguss blank
FITT-VSHR-KON-EN10242-I/I-U11-S-R2

Art.-Nr. 4988801033

EAN 4049557543857

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschraubung konisch dichtend mit Innengewinde EN10242 U11, Temperguss, blank

Art.-Nr. 4988801033

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

78 mm

Anschlussgewinde (G)

R 2 Zoll

Länge 4

30 mm

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Blank

DIN

10242

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Schlüsselweite (s)

66 mm

Schlüsselweite 2 (s1)

90 mm

Schlüsselweite 3

66 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen