Verschraubung konisch dichtend mit Innengewinde EN10242 U11, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 U11 Temperguss feuerverzinkt
FITT-VSHR-KON-EN10242-I/I-U11-V-R1 1/2
Art.-Nr. 4988801032
EAN 4050382275431
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 70 mm |
Länge 4 (z1) | 32 mm |
Schlüsselweite (s1) | 54 mm |
Schlüsselweite 2 (s2) | 74 mm |
Schlüsselweite 3 (s3) | 54 mm |