Verschraubungsdichtung
Verschraubungsdichtung
VSHR-RG-DI-1 1/4ZO-42X55MM
Art.-Nr. 087601042
EAN 4011231802833
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Druckbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- DVGW zugelassen
- KTW zugelassen
Da Temperatur und Druck in Abhängigkeit zueinander stehen, ist eine gleichzeitige Beanspruchung der Dichtung mit den Maximalwerten nicht möglich. Ferner sind diese Angaben abhängig vom jeweiligen Medium. Darum können aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten diese Angaben lediglich als Richtlinie dienen.
Datenblätter(X)
Für flachdichtende Rohrverschraubungen in den Bereichen:
- Sanitär- und Heizungstechnik (Gas- und Wasserversorgung)
- Rohrleitungsbau
- Anlagenbau
- Maschinenbau
![]() | |
Werkstoff | Rohstoffkombination aus hochwertigen Aramidfasern, speziellen Füllstoffen und Elastomeren |
Farbe | Grün |
Innendurchmesser x Außendurchmesser x Dicke (d1 x d2) | 42 x 55 x 1,8 mm |
Geeignet für Stahlrohr (Zoll) | 1 1/4 Zoll |
Betriebsdruck max. | 100 bar |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 250 °C |
Prüfzeichen | DVGW, KTW-Empfehlungen |
Asbestfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Wasser (gut), Gas (gut), Dampf (gut), Öl (gut), Säure (gut), Lauge (gut) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!