Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschraubungsdichtung

Verschraubungsdichtung
VSHR-RG-DI-3/4ZO-27X38MM

Art.-Nr. 087601027

EAN 4011231802796

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschraubungsdichtung

Art.-Nr. 087601027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hohe Druckbeständigkeit

  • Hohe Temperaturbeständigkeit

  • DVGW zugelassen

  • KTW zugelassen
Hinweis

Da Temperatur und Druck in Abhängigkeit zueinander stehen, ist eine gleichzeitige Beanspruchung der Dichtung mit den Maximalwerten nicht möglich. Ferner sind diese Angaben abhängig vom jeweiligen Medium. Darum können aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten diese Angaben lediglich als Richtlinie dienen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für flachdichtende Rohrverschraubungen in den Bereichen:


  • Sanitär- und Heizungstechnik (Gas- und Wasserversorgung)

  • Rohrleitungsbau

  • Anlagenbau

  • Maschinenbau

Werkstoff

Rohstoffkombination aus hochwertigen Aramidfasern, speziellen Füllstoffen und Elastomeren

Farbe

Grün

Innendurchmesser x Außendurchmesser x Dicke (d1 x d2)

27 x 38 x 1,8 mm

Geeignet für Stahlrohr (Zoll)

3/4 Zoll

Betriebsdruck max.

100 bar

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

250 °C

Prüfzeichen

DVGW, KTW-Empfehlungen

Asbestfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser (gut), Gas (gut), Dampf (gut), Öl (gut), Säure (gut), Lauge (gut)

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Heizungsdichtungs-Sortiment 242-teilig im System-Koffer 4.4.1

HEIZDI-SYSKO-VSHR-242TLG

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen