Versenker mit Tiefenanschlag
Aufstecksenker mit Tiefenanschlag
AUFSTESER-HOBO-(HW)-D4MM
Art.-Nr. 0650700400
EAN 4050642414365
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optisch gleichbleibendes Verschraubungsbild
Die Senkertiefe lässt sich mittels einer Schraube dauerhaft feststellen. Dadurch haben Sie immer die gleiche Senktiefe. Anhand der Skala können Sie diese Millimeter genau bestimmen. Senktiefe zwischen 2-9 mm.
Keine Brandspuren oder Kratzer auf der Oberfläche
Der mitdrehenden Schutzring aus Polymerkunststoff verhindert ein ungewolltes Beschädigen der Oberfläche.
Lange Lebensdauer und sauberes Versenken des Schraubenkopfes
Durch den HW-bestückten Versenker wird eine saubere und ausrissfreie Senkung erreicht.
Datenblätter(X)
Tropische Hölzer wie z.B. Bangkirai, Harthölzer, Weichhölzer, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten.
Bohrernenndurchmesser | 4 mm |
Länge | 78 mm |
Senkerdurchmesser | 13 mm |
Werkstoff Schneide | Hartmetall |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!