Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verstärkter Klemmhebel mit Innengewinde

Klemmhebel Stahl Innengewinde, verstärkt
KLEHBL-IG-ST-VER-M8X74

Art.-Nr. 5099302108

EAN 4056807212333

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verstärkter Klemmhebel mit Innengewinde

Art.-Nr. 5099302108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klemmhebel mit verstärkter Verzahnung durch eingelegten Zahnring aus Zinkdruckguss und Gewinde aus Stahl
  • Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klemmhebel kommen dann zum Einsatz, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spanneinstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.


Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbstständig wieder ein.

Werkstoff Griff

PA verstärkt - Polyamid verstärkt

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Verstärkte Ausführung

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Schaftdurchmesser (d2)

13,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

19 mm

Hebellänge (l1)

74 mm

Höhe (h1)

45,5 mm

Kopfhöhe (k)

31 mm

Radius (r1)

65 mm

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

36,800 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen