Vŕtacia šablóna
Vŕt. šab. p. dv. kľ. a ochr. kov. s krát. štítkom
SABLONA VRTACIA PRISLUS. S24 72 D9MM
Obj. č.
0688191326
EAN 4049557726298
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ochranný dverný nábytok s krátkym štítom
Povrch tryskaný balotinou
Vŕtacia šablóna vyrobená zo surového hliníka
Kalené vŕtacie puzdrá
Sprievodca dobrými vrtákmi
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre kľučku dverí | Ochranné kovanie S24 |
Materiál | Hliník |
Povrch | Lesklý |
Vzdialenosť otvorov (zvislo) | 72 mm |
Priemer otvoru | 9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!