Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Video endoskop PRO Dual Na dokonalé prezeranie a dokumentáciu na neprístupných miestach prostredníctvom videonahrávok a/alebo obrazového snímania

Video endoskop PRO Dual
ENDOSKOP-PRO-90DGR-D4,9MM

Obj. č. 071553 757
EAN 4061975395221
Cena za zvolené balenie
Video endoskop PRO Dual Na dokonalé prezeranie a dokumentáciu na neprístupných miestach prostredníctvom videonahrávok a/alebo obrazového snímania

Obj. č. 071553 757

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na dokonalé prezeranie a dokumentáciu prostredníctvom videonahrávok a/alebo obrazového snímania na neprístupných miestach
  • 4,9 mm duálna kamera s 90° predným a bočným pohľadom (č. výr. 071553 760)

  • Pozorovanie naživo prostredníctvom farebného TFT displeja

  • Rozlíšenie 640 x 480 dpi

  • Nahrávanie priamo na SD kartu v multifunkčnej konzole; formát obrazu JPG a formát videa NTSC alebo PAL

  • Optimálna kvalita obrazu s dvomi stmievateľnými svetlými minidiódami LED

  • Sondy so zafírovým sklom odolným voči poškriabaniu s cieľom zaistiť vysokú kvalitu obrazu a ochranu objektívu kamery

  • Na štyri hodiny používania sú potrebné len dve hodiny nabíjania

  • Možnosť prenosu cez pripojenie USB

  • Priame pripojenie cez konektor AV a pripojovací kábel

  • Rôzne funkcie priblíženia a možnosti zrkadlenia obrazu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaIdeálna pre aplikácie v rôznych sektoroch, vrátane automobilového, inštalatérskeho, stavebného, ​​priemyselného, ​​leteckého, policajného a colného sektora

Šírka

72 mm

Výška

200 mm

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Lítium

Počet batérií

1 KS

Pevne namontovaná batéria

Áno

Materiál telesa

plast

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min.

0 °C

Teplotný rozsah použitia max.

55 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

2332 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sonda pre video-endoskop One Way

SONDA VIDEO D4,5MM ONE WAY

4,5 mm kamera s predným pohľadom a možnosťou otáčania až o 180°
x 1 ks
Kamerová sonda pre endoskop Dual

SONDA PRE DUAL CAM-D 4.9 MM

4,9 mm duálna kamera s 90° predným a bočným pohľadom
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie