Vierkant Scheiben Feuerverzinkt
DIN 436 Stahl feuerverzinkt für Holzverbinder
SHB-4KT-DIN436-(TZN)-11,0X30X3
Art.-Nr. 0453910
EAN 4064154466095
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
nach DIN 436
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Holzverbinder
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Breite (a1) | 30 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 436 |