Vierkant Scheiben Feuerverzinkt
DIN 436 Stahl feuerverzinkt für Holzverbinder
SHB-4KT-DIN436-(TZN)-13,5X40X4
Art.-Nr. 04539120
EAN 4055374227160
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
nach DIN 436
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für Holzverbinder
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13,5 mm |
Breite (a1) | 40 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 436 |