Vierkant Scheiben Feuerverzinkt
DIN 436 Stahl feuerverzinkt für Holzverbinder
SHB-4KT-(TZN)-60X60-17,5X60X5
Art.-Nr. 045390016
EAN 4054458635181
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
nach DIN 436
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Holzverbinder
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M16  | 
Innendurchmesser (d1)  | 17,5 mm  | 
Breite (a1)  | 60 mm  | 
Dicke (h1)  | 5 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Feuerverzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
DIN  | 436  |