Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkant-Schweißmutter DIN 928, Stahl, blank

DIN 928 Stahl blank
MU-SHWS-4KT-DIN928-SW14-M8

Art.-Nr. 038508

EAN 4011231353168

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkant-Schweißmutter DIN 928, Stahl, blank

Art.-Nr. 038508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Max. C-Gehalt von 0,25%

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 928

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Dicke (m1)

6,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW14

Ausführung

Mit Vierkant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Nenndurchmesser

8 mm

Eckmaß (e)

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen