Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkant-Spaltstift 10 mm beidseitig abgesetzt auf 8mm

Vierkant-Vollstift
4KT-VLSTI-TRGARNI-ST-ABGESETZT-10/8X120

Art.-Nr. 0688194120

EAN 4024835748209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkant-Spaltstift 10 mm beidseitig abgesetzt auf 8mm

Art.-Nr. 0688194120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit diesen Vierkantstiften können zwei Türdrücker mit einem 8 mm Vierkant an einer Haustür verbaut werden

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

DIN-Richtung

DIN R/L

Vierkantgröße

8 mm/10 mm/8 mm

Länge (L)

120 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen