Vierkant-Spaltstift 10 mm beidseitig abgesetzt auf 8mm
Vierkant-Vollstift
4KT-VLSTI-TRGARNI-ST-ABGESETZT-10/8X125
Art.-Nr.
0688194125
EAN 4024835748216
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit diesen Vierkantstiften können zwei Türdrücker mit einem 8 mm Vierkant an einer Haustür verbaut werden
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Vierkantgröße | 8 mm/10 mm/8 mm |
Länge (L) | 125 mm |