Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkant-Spaltstift 8 mm beidseitig gekerbt

Vierkant-Spreizstift
4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X110MM

Art.-Nr. 0688193110
EAN 4011231597203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkant-Spaltstift 8 mm beidseitig gekerbt

Art.-Nr. 0688193110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrücker

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift.

Material

Stahl

Surface

Verzinkt

Length (L)

110 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen