Vierkant-Spaltstift 8 mm beidseitig gekerbt
Vierkant-Spreizstift
4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X120MM
Art.-Nr. 0688193120
EAN 4011231597227
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Vierkantstifte sind die Verbindung von zwei Türdrücker
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Vierkantstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 120 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |