Vierkantmutter DIN 557, Edelstahl A2, blank
DIN 557 Edelstahl A2 blank
MU-4KT-DIN557-A2-SW10-M6
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (m1) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 557 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Eckmaß (e) | 14,1 mm |