Vierkantmutter DIN 557, Edelstahl A2, blank
DIN 557 Edelstahl A2 blank
MU-4KT-DIN557-A2-SW13-M8
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 6,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 557 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Eckmaß (e) | 18,4 mm |