Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Vierkantmutter DIN 557, Edelstahl A2, blank

DIN 557 Edelstahl A2 blank
MU-4KT-DIN557-A2-SW17-M10

Art.-Nr. 034440010

EAN 4049557533926

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Vierkantmutter DIN 557, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 034440010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

DIN

557

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Nenndurchmesser

10 mm

Eckmaß (e)

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen